575236-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1
VPPM Regolatore di pressione proporzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1
Rubix:160000000605978
Produttore:575236
EAN:4052568223762

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 575236-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1
Riduttore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 Diametro nominale, alimentazione=12 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 575236
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2203,8 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 887,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1083,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione