538010-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/4-D7-A8

MS6-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LRP-1/4-D7-A8
Rubix:160000000598717
Produttore:538010
EAN:4052568175092
538010-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/4-D7-A8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 538010-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/4-D7-A8


Riduttore di pressione di precisione MS6-LRP-1/4-D7-A8 Riduttore di pressione ad azionamento indiretto, pressione di esercizio max. 12 bar. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1148 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 193,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore