564138-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

MS9-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604257
Produttore:564138
EAN:4052568211615
564138-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564138-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS


Riduttore di pressione MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS Pressione di uscita max. 12 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana, prepilotata
Pressure regulator MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS 564138

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x245x225 mm
Peso2190 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 178,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione