575121-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1
Rubix:160000000605965
Produttore:554039
EAN:4052568198251
575121-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575121-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso551,67 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Codice doganale84811099
€ 556,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 679,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione