564930-SENSORE DI PORTATA SFAM-62-1000L-M-2SA-M12

Sensore di flusso SFAM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
Rubix:160000000604288
Produttore:564930
EAN:4052568211950
564930-SENSORE DI PORTATA SFAM-62-1000L-M-2SA-M12

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564930-SENSORE DI PORTATA SFAM-62-1000L-M-2SA-M12


Sensore di portata SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 Per montaggio in batteria. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=(* Portata, * Consumo), Direzione di flusso=(* Unidirezionale, * Da sinistra a destra)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso887 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84123100
1048,14 IVA esclusa
/ Unità
1278,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione