REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL4, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 3/4, ESECUZIONE RIDUTTORE C 0821302540

Sigillante per filettature AN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0821302540
Rubix:999180700014871
Produttore:0821302540
REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL4, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 3/4, ESECUZIONE RIDUTTORE C 0821302540

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL4, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 3/4, ESECUZIONE RIDUTTORE C 0821302540


LOCTITE 511 è un sigillante per filettature in metacrilato di colore da bianco a bianco sporco, a bassa resistenza, per uso generale. Polimerizza in assenza di aria e a contatto con i metalli quando è incapsulato in filettature fino a M80 / R3. Questo prodotto tixotropico è adatto a tutti i raccordi metallici e ha una coppia di rottura di 6Nm. La viscosità è compresa tra 9.000 e 22.000 mPa-s e la temperatura di esercizio va da -55° C a + 150° C. Omologato DVGW.

Punti di forza







Fornisce una tenuta immediata a bassa pressione Non striscia, non si ritira e non blocca i sistemi Monocomponente - pulito e facile da usare Tixotropico, a viscosità medio-alta Per tutti i raccordi metallici fino a M80 / R3" Omologato DVGW

Applicazioni

Sigillante per filettature - sigillante per filettature in metacrilato a bassa resistenza, da bianco a color crema, applicabile universalmente, tixotropico, per raccordi metallici fino a M80 / R3".

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90322000
137,61 IVA esclusa
/ Unità
167,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione