151160-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-B
GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-M5-B
Rubix:160000000582141
Produttore:151160
EAN:4052568010539

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151160-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-B
Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-M5-B Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=M5, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x18x11 mm |
|---|---|
| Peso | 13,57 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore