Riferimenti
SMC:IR1200-F01-A
Rubix:999221025051529
Produttore:01342180

Documenti
Dettagli del prodotto : 01342180-ARTICOLO IR1200-F01-A
Repeatability: ±1 % F.S.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: bleed air "0".
Maximum flow range: 5000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
Punti di forza
Lightweight.
Addition of bottom and front exhaust.
Repeatability ±1.0 % (full span).
High flow rate.
Max. supply pressure: 1.0 MPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Portata | 43200 l/h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione