540662-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLSA-1/4-QS-8

Valvola di ritegno dell'acceleratore GRLSA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLSA-1/4-QS-8
Rubix:160000000599330
Produttore:540662
EAN:4052568090494
540662-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLSA-1/4-QS-8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540662-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLSA-1/4-QS-8


Regolatore di portata unidirezionale GRLSA-1/4-QS-8 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-8, Attacco pneumatico 2=G1/4, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Esagono incassato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x20 mm
Peso39,65 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84813099
€ 41,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione