549921-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-10-EX4
Regolatore di pressione di precisione LRP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LRP-1/4-10-EX4
Rubix:160000000601284
Produttore:549921
EAN:4052568191634

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 549921-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-10-EX4
Riduttore di pressione di precisione LRP-1/4-10-EX4 Senza manometro, adatto per l'impiego conforme alla certificazione ATEX di Festo per le zone 1, 2 e 21, 22. Taglia=50, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 338,4 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione