10352-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/4

GRE Strozzatura dell'aria di scarico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRE-1/4
Rubix:160000000578943
Produttore:10352
EAN:4052568002190
10352-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10352-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/4


Valvola di controllo per il flusso dell'aria di scarico GRE-1/4 con silenziatore in metallo sinterizzato. Funzione della valvola=Controllo di flusso - funzione di silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard di flusso nella direzione del flusso=996 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x18x2 mm
Peso25,1 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
21,06 IVA esclusa
/ Unità
25,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore