175039-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M3

GRLO Valvola a farfalla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLO-M3
Rubix:160000000586976
Produttore:175039
EAN:4052568037635
175039-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175039-REGOLATORE DI PORTATA GRLO-M3


Regolatore di portata GRLO-M3 Senza funzione di non ritorno, con attacco orientabile. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=M3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,88 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84811099
19,28 IVA esclusa
/ Unità
23,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione