534337-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-8-RS-D
Reg. di port.grla-1/8-qs-8-rs-d 534337
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-1/8-QS-8-RS-D
Rubix:160000000597626
Produttore:534337
EAN:4052568048877

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 534337-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-8-RS-D
534337-regolatore di portata unidirezionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 26,75 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore