151180-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/4-B

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/4-B
Rubix:160000000582156
Produttore:151180
EAN:4052568010607
151180-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/4-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151180-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/4-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/4-B Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 79,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione