197535-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-O-MINI

LRB Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRB-D-O-MINI
Rubix:160000000590901
Produttore:197535
EAN:4052568082413
197535-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-O-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197535-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-O-MINI


Regolatore di pressione LRB-D-O-MINI Senza piastre filettate di collegamento, per montaggio blocco, senza manometro. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=(* diaframma regolatore direttamente controllato, * con aria compressa a ricircolo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x45x55 mm
Peso286,45 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 82,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione