193158-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-6-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-1/8-QS-6-D
Rubix:160000000589661
Produttore:193158
EAN:4052568043896
193158-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-6-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193158-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-6-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLZ-1/8-QS-6-D Per regolazione flusso d'aria di alimentazione, con giunto snodato. Funzione della valvola=funzione di controllo di flusso unidirezionale per collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa con taglio, Tipo di montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x30x15 mm
Peso22,66 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
12,00 IVA esclusa
/ Unità
14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione