159581-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000584472
Produttore:159581
EAN:4052568011772
159581-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159581-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-MIDI


Regolatore di pressione LR-1/2-D-MIDI Dimensioni=Media, serie=D, blocco attuatore=manopola con bloccaggio, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=regolatore del diaframma controllato direttamente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x95x60 mm
Peso1055,6 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 132,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore