40-4124-2010 T104-R00

Riduttore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:T104-R00
Rubix:170000000468164
Produttore:T104-R00
40-4124-2010 T104-R00

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio10 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-4124-2010 T104-R00


Series T pressure regulators are available with connections. A self-relieving piston has been incorporated into the design to allow decreasing adjustments. Non-relieving versions are also available. All models are equipped with a by-pass valve which is useful when a regulator should be inserted between the valve and cylinder (or capacity) without any negative influence on the exhaust.
Microregolatore di pressione Camozzi T104-R00 per aria compressa. Attacchi G1/4, self-relieving e valvola di by-pass con bloccaggio “Push to lock”.

Punti di forza

•Extremely lightweight
Compact
In-line or console mounting

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio10 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialecorpo e pistone in tecnopolimero, molla in acciaio inox, inserti in ottone, o-ring in nbr, otturatore (poppet)
Portata60000 l/h
Dimensioni dell'attacco1/4
Tipo di regolazioneregolazione con manopola e blocco “push to lock”
€ 13,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione