537075-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-MF-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-QS-6-MF-D
Rubix:160000000598261
Produttore:537075
EAN:4052568049157
537075-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-MF-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537075-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-MF-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-QS-6-MF-D Per il controllo di flusso dell'aria di scarico, con portata elevata. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Tipo di montaggio=(* Filettato, * con filettatura esterna (maschio)), Portata nominale standard nella direzione del controllo di flusso=400 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x20x50 mm
Peso32,36 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
13,06 IVA esclusa
/ Unità
15,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione