REGOLATORE DI PRESSIONE DEL FILTRO, SERIE AS1, FUNZIONE FRE, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIO R412014645

Adesivo istantaneo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412014645
Rubix:999180700038943
Produttore:R412014645
EAN:3661475998291
REGOLATORE DI PRESSIONE DEL FILTRO, SERIE AS1, FUNZIONE FRE, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIO R412014645

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI PRESSIONE DEL FILTRO, SERIE AS1, FUNZIONE FRE, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIO R412014645


LOCTITE 424 è un adesivo istantaneo trasparente, incolore, a bassa viscosità, a base etilica. È adatto per metallo, gomma e plastica. In combinazione con il primer LOCTITE SF 770 o LOCTITE SF 7239 è adatto anche alle poliolefine. Raggiunge la forza della mano in 2 - 10 secondi.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84811005
€ 72,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione