02274529-ARTICOLO ITV1050-ILF1N

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1050-ILF1N
Rubix:999221025054769
Produttore:02274529
02274529-ARTICOLO ITV1050-ILF1N

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02274529-ARTICOLO ITV1050-ILF1N


Regolatore

Punti di forza

Intervallo di pressione: 0.005 a 0.9 MPa Portata massima: 4000 l/min (ANR) Dimensioni porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolli fieldbus applicabili: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
Portata12000 l/h
520,65 IVA esclusa
/ Unità
635,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione