534344-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-QS-12-RS-D
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-1/2-QS-12-RS-D
Rubix:160000000597633
Produttore:534344
EAN:4052568086855

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 534344-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-QS-12-RS-D
Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/2-QS-12-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-12, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=(* Filettato, * con filettatura esterna (maschio))
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x30x57 mm |
|---|---|
| Peso | 121,47 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione