162598-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-MINI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/8-D-7-O-MINI
Rubix:160000000585328
Produttore:162598
EAN:4052568072247
162598-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162598-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-MINI


Regolatore di pressione LR-1/8-D-7-O-MINI Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)182x52x78 mm
Peso391,6 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
81,20 IVA esclusa
/ Unità
99,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione