527690-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-RG-AS

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/4-D6-RG-AS
Rubix:999221128035358
Produttore:593696
527690-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-RG-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 527690-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-RG-AS


Grazie all'ampia gamma di prodotti, ai componenti altamente efficaci e all'ampia scelta di funzioni, la serie MS di Festo offre un concetto completo per la preparazione dell'aria compressa. È adatta sia per semplici applicazioni standard che per soluzioni specifiche con requisiti di qualità molto elevati. Componenti singoli, combinazioni preassemblate a magazzino, combinazioni specifiche per le applicazioni o soluzioni complete chiavi in mano. Le cinque dimensioni della serie MS consentono di ottenere le massime portate con il minimo ingombro.

Punti di forza

-Massima disponibilità della macchina grazie a processi controllati
Preparazione dell'aria e alimentazione del sistema affidabili
Integrato o autonomo
Facile da collegare con spina M8/M12

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione