542218-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
Rubix:160000000599549
Produttore:542218
EAN:4052568179960
542218-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542218-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x120x70 mm
Peso484 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 541,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 660,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore