530328-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LRB-1/2-D6-AS

MS6-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LRB-1/2-D6-AS
Rubix:160000000596972
Produttore:530328
EAN:4052568006860
530328-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LRB-1/2-D6-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530328-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LRB-1/2-D6-AS


Riduttore di pressione MS6-LRB-1/2-D6-AS Per montaggio in batteria, pressione di uscita max. 7 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, attacco P2 sul lato posteriore. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso875 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
52,29 IVA esclusa
/ Unità
63,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione