8086002-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-C-Q8-E

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VRPA-C-Q8-E
Rubix:999201215004853
Produttore:8086002
EAN:4052568458669
8086002-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-C-Q8-E

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086002-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-C-Q8-E


Punti di forza

Regola la pressione d'esercizio indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione d'ingresso
Con scarico secondario e con funzione di ritorno
Regolatore a pistone con alimentazione a pressione passante
Maggiore efficienza energetica grazie alla regolazione della pressione specifica per il movimento
Azionamento diretto
Con o senza manometro
Connessioni: connettore push-in su entrambe le estremità, connettore filettato/push-in

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
62,91 IVA esclusa
/ Unità
76,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione