Riferimenti
SMC:IR1220-F01BG-A
Rubix:999211215042691
Produttore:IR1220-F01BG-A

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Dettagli del prodotto : 01442347-REGOLATORE DI PRECISIONE IR1220-F01BG-A
Regolatore di precisione SMC IR1220-F01BG-A con staffa e manometro. Range 0,02–0,8 MPa (0,2–8 bar) e scarico dal basso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Portata | 264 l/h |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Tipo di regolazione | manopola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione