AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R27-200-RNLG

Valvola di controllo della pressione di precisione serie R27

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

IMI Norgren:R27-200-RNLG
Rubix:160000001766430
Produttore:R27-200-RNLG
AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R27-200-RNLG

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,14 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS R27-200-RNLG


▪ Regolatore ad alta precisione che utilizza una camera di controllo invece di una molla, aumentando così la sua sensibilità a qualsiasi variazione ed eliminando qualsiasi isteresi della molla
▪ Perfetto per applicazioni a circuito chiuso
▪ Eccellente stabilità a lungo termine
Regulator R27 G1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,14 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Codice doganale90322000
546,12 IVA esclusa
/ Unità
666,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione