529471-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS
Rubix:160000000596822
Produttore:529471
EAN:4052568085216
529471-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529471-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS


Riduttore di pressione MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS Per montaggio in batteria, pressione di uscita max. 4 bar, con adattatore G1/8 per manometri a norme EN 837, attacco P2 sul lato posteriore. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
35,56 IVA esclusa
/ Unità
43,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione