175056-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-LF-C

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRLA-M5-QS-4-LF-C
Rubix:160000000586987
Produttore:175056
EAN:4052568037741
175056-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-LF-C
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 175056-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-LF-C


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-M5-QS-4-LF-C Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x8x21 mm
Peso12,2 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,08 IVA esclusa
/ Unità
20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione