192315-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-I-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/2-D-7-I-MIDI
Rubix:160000000589352
Produttore:192315
EAN:4052568150907
192315-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-I-MIDI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192315-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-I-MIDI


Riduttore di pressione LR-1/2-D-7-I-MIDI Con scarico maggiore dell'aria di ritorno, pressione di lavoro fino a 7 bar. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x90x50 mm
Peso1058 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 134,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione