10351-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/8

GRE Valvola di controllo del flusso dell'aria di scarico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRE-1/8
Rubix:160000000578942
Produttore:10351
EAN:4052568002183
10351-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10351-STROZZATORE DI SCARICO GRE-1/8


Valvola di controllo per il flusso dell'aria di scarico GRE-1/8 con silenziatore in metallo sinterizzato. Funzione della valvola=Controllo di flusso - funzione di silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard di flusso nella direzione del flusso=520 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x24x25 mm
Peso15,11 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 18,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore