159500-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-0,7

Regolatore di pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/4-0,7
Rubix:160000000584463
Produttore:159500
EAN:4052568011734
159500-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-0,7

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio0,7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159500-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-0,7


Regolatore di pressione ad alta precisione LRP-1/4-0,7 Senza manometro. Blocco attuatore=manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Diaframma regolatore di precisione pilotato, Funzione controller=(* Pressione in uscita costante * Con scarico secondario), Manometro=G1/8" pronto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x60x60 mm
Peso327,7 g
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio0,7 bar
265,39 IVA esclusa
/ Unità
323,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione