VALVES PROPORTIONAL VALVES VPPC VPPC10BC111KE000
3-Way Proportional Valve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:VPPC10BC111KE000
Rubix:160000001772270
Produttore:VPPC10BC111KE000

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVES PROPORTIONAL VALVES VPPC VPPC10BC111KE000
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84818059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 769,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 938,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione