538020-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/2-D2-A8

MS6-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LRP-1/2-D2-A8
Rubix:160000000598723
Produttore:538020
EAN:4052568175146
538020-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/2-D2-A8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio0,7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 538020-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE MS6-LRP-1/2-D2-A8


Riduttore di pressione di precisione MS6-LRP-1/2-D2-A8 Riduttore di pressione ad azionamento indiretto, pressione di esercizio fino a 0,7 bar. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)245x75x105 mm
Peso1092 g
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio0,7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 164,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione