162583-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-MINI

LR Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/4-D-7-MINI
Rubix:160000000585313
Produttore:162583
EAN:4052568006426
162583-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162583-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-MINI


Regolatore di pressione LR-1/4-D-7-MINI Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x75x45 mm
Peso446,49 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
95,54 IVA esclusa
/ Unità
116,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione