193149-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-QS-6-D
Rubix:160000000589652
Produttore:193149
EAN:4052568015084
193149-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193149-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-3/8-QS-6-D Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-6, Attacco pneumatico 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x37 mm
Peso52,67 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
17,55 IVA esclusa
/ Unità
21,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione