193970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-8

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-QS-8
Rubix:160000000589801
Produttore:193970
EAN:4052568080570
193970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193970-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-8


Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-QS-8 Con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=QS-8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Montaggio su pannello anteriore, * con foro passante, * con accessori)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x10x30 mm
Peso29,63 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 32,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore