193153-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-3-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M5-QS-3-D
Rubix:160000000589656
Produttore:193153
EAN:4052568043841
193153-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-3-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193153-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-3-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M5-QS-3-D Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13,4 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
12,00 IVA esclusa
/ Unità
14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione