AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 20AG-X4G-PH100

Regolatore di pressione ad alto flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:20AG-X4G-PH100
Rubix:160000001756861
Produttore:20AG-X4G-PH100
AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 20AG-X4G-PH100

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 20AG-X4G-PH100


Punti di forza

•Regolatori portati per applicazioni pneumatiche di uso generale
Funzionamento con sfiato di serie, disponibile anche senza sfiato
Le opzioni includono modelli senza sfiato e gamme di molle alternative

Applicazioni

Regolatori portati per applicazioni pneumatiche di uso generale;Funzionamento con sfiato di serie, disponibile anche senza sfiato;Le opzioni includono modelli senza sfiato e gamme di molle alternative

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Codice doganale90322000
854,39 IVA esclusa
/ Unità
1042,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione