192310-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/4-D-I-MIDI
Rubix:160000000589347
Produttore:192310
EAN:4052568014926
192310-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MIDI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192310-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-I-MIDI


Regolatore di pressione LR-1/4-D-I-MIDI Con ritorno scarico aumentato, pressione di esercizio fino a 12 bar. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x60x90 mm
Peso1096,7 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 153,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione