AIR PREP STAINLESS R22-401-RNFA
Valvola riduttrice di pressione serie R22, acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:R22-401-RNFA
Rubix:160000001766390
Produttore:R22-401-RNFA


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
Dettagli del prodotto : AIR PREP STAINLESS R22-401-RNFA
▪ I materiali soddisfano le raccomandazioni NACE (MR-0175, revisione 2002)
▪ Elemento filtrante 25 µm di serie
▪ Coppe metalliche orientabili con vetri di ispezione
▪ Elemento filtrante 25 µm di serie
▪ Coppe metalliche orientabili con vetri di ispezione
Regulator S/Steel R22 Npt 1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1197,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1460,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione