151214-REGOLATORE DI PORTATA GRO-M5-B

Valvola di controllo del flusso GRO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRO-M5-B
Rubix:160000000582176
Produttore:151214
EAN:4052568069940
151214-REGOLATORE DI PORTATA GRO-M5-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151214-REGOLATORE DI PORTATA GRO-M5-B


Regolatore di portata GRO-M5-B Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23,97 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
59,12 IVA esclusa
/ Unità
72,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione