193146-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-D

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRLA-1/4-QS-6-D
Rubix:160000000589649
Produttore:193146
EAN:4052568015060
193146-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-D
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 193146-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-6-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/4-QS-6-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x10x40 mm
Peso34,97 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,06 IVA esclusa
/ Unità
15,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore