578800-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G14-Q8

Valvola di ritegno acceleratore VFOH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VFOH-LE-A-G14-Q8
Rubix:999180500073250
Produttore:578800
EAN:4052568262747
578800-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G14-Q8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578800-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G14-Q8


Regolatore di portata unidirezionale VFOH-LE-A-G14-Q8 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-8, Attacco pneumatico 2=G1/4, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Esagono esterno

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84813099
37,90 IVA esclusa
/ Unità
46,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione