8099203-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-A8-B
Regolatore di pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LR-1/2-D6-A8-B
Rubix:999210922023384
Produttore:8099203
EAN:4052568557225
Documenti
Dettagli del prodotto : 8099203-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D6-A8-B
Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.
Punti di forza
Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno
Risposta di controllo stabile
La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione