193152-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-QS-12-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/2-QS-12-D
Rubix:160000000589655
Produttore:193152
EAN:4052568015114
193152-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-QS-12-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193152-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-QS-12-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/2-QS-12-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-12, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x25x55 mm
Peso106,5 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
26,76 IVA esclusa
/ Unità
32,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione