161406-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-3/8-B

CRGRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRGRLA-3/8-B
Rubix:160000000584986
Produttore:161406
EAN:4052568129200
161406-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161406-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-3/8-B


Regolatore di portata unidirezionale CRGRLA-3/8-B Resistente alla corrosione, attacco orientabile con filetto femmina. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G3/8, Attacco pneumatico 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131,03 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
100,82 IVA esclusa
/ Unità
123,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione