187327-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/2-10-420
Regolatore di pressione proporzionale MPPES
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MPPES-3-1/2-10-420
Rubix:160000000588099
Produttore:187327
EAN:4052568147969

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 187327-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/2-10-420
Riduttore di pressione proporzionale MPPES-3-1/2-10-420 Diametro nominale, alimentazione=11 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2852 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1746,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2131,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione